内装用ローラー :「圧着ローラー」の検索結果
ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
関連キーワード
「材質(ローラー部)」から絞り込む
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。
JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)
質量(g)1000
ローラー幅(mm)45
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。
紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm)185
重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)179
ローラー径(Φmm)35
樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。
シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。
ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。
樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。
機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。
材質ベアリング入
ローラ径(Φmm)35
ハンディタイプの圧着用ローラーです。クッションフロア等の圧着におすすめします。
2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるため、下地の不陸に対応できます。
赤色のグリップ部にはスポンジが巻いてあるので、滑りにくく手によくなじみます。
質量(kg)約0.95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ローラー】約165×90×145
ローラー寸法(Φ×L)mm約37×150(2個)
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ハンディタイプの圧着用ローラーです。クッションフロア等の圧着におすすめします。
2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるため、下地の不陸に対応できます。
赤色のグリップ部にはスポンジが巻いてあるので、滑りにくく手によくなじみます。
ローラー寸法(Φ×L)mm約37×400(2個)
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約420×90×145
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ハンディタイプの圧着用ローラーです。クッションフロア等の圧着におすすめします。
2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるため、下地の不陸に対応できます。
赤色のグリップ部にはスポンジが巻いてあるので、滑りにくく手によくなじみます。
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ローラー】約305×90×145
ローラー寸法(Φ×L)mm約37×290(2個)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
仕様鋼ベアリング入り
ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。
材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)
仕様ベアリング入
種別ベアリング入
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴム
ゴム硬度35°~40°
目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。
打金具付。
長さ(mm)27(ローラー半径)
厚さ(mm)5
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
合成ゴムローラーを採用し、床材を傷めにくく、より密着した圧着が可能です。
ハンドルは体重が乗せやすい位置に取付けられ、体重の乗せ方でローラー圧を調整できます。
質量(kg)4
ローラー幅(mm)400
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
各メーカーの自着シートにおすすめのステッチャーが登場!
持ち手が細い為先端に力がしっかり伝わります。
さらにローラー部分が超硬質ゴムの為、柔軟で壊れにくいのにも関わらず自着シートを鉄ローラーと同様にしっかりと圧着します!
ジュラコン(R)素材を使用したローラーです。
ビニールクロスや固めのクロスの圧着に適しています。
タイプ中
サイズ(mm)Φ40×40
全長(mm)185
1丁
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
ローラー部とハンドル部はいずれもステンレス製で、サビにくく丈夫です。
カーペットを壁際とグリッパーの間に押し込む場合は、押え板を装着して使用します。
押え板をはずすことにより、ビニル床材の壁際部分の圧着にもご使用になれます。
ローラー部はテーパー形状なので、壁際の床材圧着時にも壁面を傷めにくく、スムーズに作業できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×140×140
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り
ローラー寸法(Φ×L)mm144×388
質量(kg)45
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り
ローラー寸法(Φ×L)mm128×388
質量(kg)35
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ128×388
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入り
サイズ35kg
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ144×388
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入り
サイズ45kg
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。
ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り
材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。
ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質ローラー部:ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)34
全幅(mm)395
径(mm)127
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ローラー部分にはソフトなウレタンを使用し、ベアリング入りですのでスムーズな回転が得られます。
作業性、耐久性、使用感ともに抜群のプロ用ローラーです。
紙壁紙や表面の傷み易いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております
理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております
さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。
ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。
寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
1個
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
1
2
次へ
『内装工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。