非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
「色」から絞り込む
イエロー(1)
ブラック(1)
エンパイヤチューブ(ワニステトロンチューブ)は、電気絶縁性に優れたテトロンスリーブに耐熱性にアルキッドワニスを塗布乾燥させたチューブで、耐湿性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、高い信頼性を持ったE種(最高120℃)耐熱保護チューブです。
長さ(m)1
特性絶縁、耐熱、耐湿
肉厚(mm)(標準)0.5以下
耐熱温度200℃の熱収縮チューブです。高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。耐化学薬品性にも大変優れた製品です。現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー
使用温度範囲(℃)-55~200
全長(m)1
標準色黒
収縮温度【完全】175℃
収縮率2:1
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。