絞り込み
流し台とは、住設機器のキッチン用品のうち、水などを流すために使用される台で、シンクともいいます。排水溝を備え、キッチンでは食材や食器などの洗い物を行う場所として使用。流し台の中には、収納棚や作業台を伴うもの、包丁差しがついているもの、槽の数が複数ある2槽式のものなどもあります。ステンレスシンクは、流し台の材質として耐久性が高くメンテナンスがしやすいなどの理由で一般的に多く普及されている流し台です。他にも、ホーロー、人工大理石の流し台もあります。
「間口(mm)」から絞り込む

18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8 シンクボール
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)428×375×H112
18-8バーシンク 穴明
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126
流し台水栓セット
JEJアステージ¥169,800税込¥186,7801箱(24個)3日以内出荷屋外の流し台に、複雑な施工無しで簡単に取り付け出来ます。取付可能範囲以内のサイズの他社流し台への取り付けも可能です。流し台以外にも、柱などにも取り付け可能です。水栓ホルダーを使用して、他社流し台への設置が可能です。蛇口、本体材質を耐衝撃性に優れているABS製に変更し軽量化しました。メーカーステンレス流し台・サンシャルム流し台に簡易的に取り付けができ、ホースリールと接続が可能なため 水源から離れた場所でも使用できる簡易水栓セットです。付属品水栓アダプター、専用スパナトラスコ品番324-4231材質水栓本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、ホルダー・アダプター・ニップル:ABS樹脂、フックバー:ステンレス(PVCコート)、ネジ:ステンレス幅(mm)203色シルバー高さ(mm)50奥行(mm)315
18-8テーパー型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8バーシンク 穴無
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127
18-8 テーパー型平底シンク
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
防熱板A(後壁用)
ノーリツ¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷機器を設置する周囲の壁などと、防火上有効な間隔を確保することができない場合は、必ず防熱板による防火処理を行ってください。間口W×奥行D×高さH(mm)535×10.5×350(0.5厚)対応機種NLW2290ACBAR/L、NLW2291ACDBAR/L、NLG2292WHRA/LA、NLC2293CDBARA/LA