絞り込み
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(37)
  • ウッドワン(24)
  • ノダ(22)
  • 朝日ウッドテック(18)
  • 永大産業(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 東洋テックス(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • YKK AP(6)
  • Bulls(ブルズ)(5)
  • 池見林産工業(4)
  • 南海プライウッド(1)
厚さ(mm)
  • 12
  • 1.5(22)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 6(9)
  • 6.4(3)
  • 9(3)
  • 9.2(3)
  • 11.5(6)
  • 12.3(4)
  • 13(16)
  • 13.3(2)
  • 13.5(8)
  • 13.7(2)
  • 13.8(4)
  • 15(32)
  • 21(8)
  • 30(21)
  • 90(3)
  • 102(2)
幅(mm)
  • 75(4)
  • 87(1)
  • 90(6)
  • 91(5)
  • 94(1)
  • 102(1)
  • 106(12)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 135(1)
  • 144(4)
  • 145(5)
  • 147(1)
  • 152(2)
  • 178(2)
  • 303(108)
  • 454.5(1)
  • 455(3)
長さ(mm)
  • 428.5(1)
  • 905(1)
  • 909(7)
  • 910(2)
  • 939.4(1)
  • 1212(1)
  • 1818(119)
  • 1900(2)
  • 1950(1)
  • 2900(1)
  • 3640(8)
  • 3940(8)
  • 3950(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフトップFTフロア 永大産業タフトップFTフロア永大産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(6枚)
当日出荷
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から13日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック)フィットフロアー 2本溝Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。 素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。工法捨貼工法仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフィットフロアー基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業スキスムTフロア(シートタイプ)永大産業
7,198税込7,918特価
1ケース(6枚)
取扱停止中
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2BTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法木造戸建て住宅捨て張り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用)ウッドワン
17,980税込19,778
1ケース(6枚)
14日以内出荷
3本溝の4Pタイプのフローリング。根太工法に対応し、省施工を実現しながら様々な空間演出を可能にするフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12工法根太ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテックライブナチュラル MSX-L朝日ウッドテック
18,980税込20,878
1箱(6枚)
4日以内出荷
天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木突き板工法捨て貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX朝日ウッドテック
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX朝日ウッドテック
18,980税込20,878
1ケース(6枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。SIAA基準適合の「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。アカシア:強靭でしなやかな性質が特徴で、つやつやとした触感と自然の趣ある縞模様が、新しいコーディネートの可能性を拡げます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼り
ラシッサ Dフロア TOSTEM(LIXIL)ラシッサ DフロアTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1ケース(3枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。 最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152ウッドワン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(6枚)
6日以内出荷
優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材種別一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズコンビット工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) 永大産業スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ)永大産業
12,980税込14,278
1ケース(6枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
表情豊かな天然木の味わいを愉しむフローリング。
仕様低VOC、4VOC基準適合長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフテックベース+合板表面ビーチツキ板・オークツキ板工法捨貼工法表面仕上げ木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2BTOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材(基材)アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプウッドワン
25,980税込28,578
1ケース(40枚)
5日以内出荷
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フォレスティア JM DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティア JMDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(6枚)
7日以内出荷
お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。
用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスティア JM/JA長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mm特殊MDF+エコ合板表面天然木薄単板、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩擦塗装仕上
ハピアフロア トレンドウッド柄 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア トレンドウッド柄DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(6枚)
7日以内出荷
流行をいち早く取り入れた化粧床材 トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力の個性あふれる床材です。
用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~ハピアフロア トレンドウッド柄長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
ジオラナチュラル 2P DAIKEN(旧:大建工業)ジオラナチュラル 2PDAIKEN(旧:大建工業)
36,980税込40,678
1箱(6枚)
7日以内出荷
自然感あふれる傷や水、汚れに配慮した高級床材 環境にやさしいエコ基材を採用。天然木の自然な風合いを生かした化粧の床材です。
用途フローリング・床材~戸建用WPC床材~ジオラナチュラル長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
ジオラナチュラル 3P DAIKEN(旧:大建工業)ジオラナチュラル 3PDAIKEN(旧:大建工業)
33,980税込37,378
1箱(6枚)
7日以内出荷
自然感あふれる傷や水、汚れに配慮した高級床材 環境にやさしいエコ基材を採用。天然木の自然な風合いを生かした化粧の床材です。
用途フローリング・床材~戸建用WPC床材~ジオラナチュラル長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
オトユカフロア45Ⅱ 147幅タイプ DAIKEN(旧:大建工業)オトユカフロア45Ⅱ 147幅タイプDAIKEN(旧:大建工業)
48,980税込53,878
1箱(24枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
階下への音を軽減する防音床材 艶やかな表面仕上げによる天然木化粧の歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。
用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~オトユカフロア45Ⅱ(147幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)12
CanvaS-neo フローリング 東洋テックスCanvaS-neo フローリング東洋テックス
12,980税込14,278
1ケース(6枚)
4日以内出荷
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12取扱説明書(2.57MB)
CanvaS フローリング 東洋テックスCanvaS フローリング東洋テックス
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
4日以内出荷
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12取扱説明書(0.65MB)
カナエルC12・JベースWフィットVC ノダカナエルC12・JベースWフィットVCノダ
13,980税込15,378
1ケース(6枚)
4日以内出荷
すべりにくい、ペット対応(汚れ)、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、国産材合板表面NEXシート(特殊加工化粧シート)工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.36MB)表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品 池見林産工業檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品池見林産工業
21,980税込24,178
1束(19枚)
3日以内出荷
健康的な住環境は無垢フローリングから
加工形状ノスコセラミック塗装品
コンビットグラードプラスランダム ウッドワンコンビットグラードプラスランダムウッドワン
15,980税込17,578
1箱(6枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨張特性抗菌、裏面防虫処理、GC、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コンビットグラードプラス152 ウッドワンコンビットグラードプラス152ウッドワン
19,980税込21,978
1箱(6枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。
用途一般住宅用洋風床材厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC工法捨て貼り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)DAIKEN(旧:大建工業)
36,980税込40,678
1箱(6枚)
5日以内出荷
美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業
7,498税込8,248
1ケース(2枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。 床材の幅が455mmですので、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まりです。
厚さ(mm)12
抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝 Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(6枚)
12日以内出荷
マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
エアリスα 朝日ウッドテックエアリスα朝日ウッドテック
16,980税込18,678
1箱(6枚)
5日以内出荷
ホワイトやグレー色を取り入れたカラーバリエーション。表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。化粧単板と合板の間に「特殊繊維板」を複合することにより、通常の合板製フローリングと比べ傷に強い性能をもっています。 エアリスは個性的な木目がはっきりした人気のアッシュ、オークを使用しています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。
用途住宅用/床暖房対応仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面銘木単板工法捨貼工法表面仕上げマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
ライブナチュラルプレミアム STANDARD 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム STANDARD朝日ウッドテック
41,980税込46,178
1箱(6枚)
5日以内出荷
ピュアな天然木を贅沢に使用した無垢材挽き板化粧フロア。混じり気のないピュアな天然木の「無垢材」を贅沢に使用した銘木の美しさと、床暖房対応、耐久性などの機能面を併せ持つ、朝日ウッドテック史上最高の無垢材挽き板化粧フロアです。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」「SIAA抗菌マーク」や、「グッドデザイン賞」を天然木フローリングとして日本初取得。 ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。アッシュ:みずみずしく繊細で伸びやかな木目。粘り強く弾力があり、その扱いやすさから家具や楽器などに幅広く利用され、環孔材ならではの縦にまっすぐ通った、はっきりとした木目が特徴。ぬくもりを感じさせながら、凛とした清々しい印象の空間を演出できます。サペリ:美しく流れるストライプに、優雅さが宿る。個性的な赤褐色の色合いで、インテリアからエクステリアまで広く使用され、高級かつ個性的な味わいを演出するサペリ。光の反射具合によって現れるリボン杢は大きな特徴で、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻み込みます。縞状に変化する深味のある光沢と、杢に沿って現れる色合いの変化は、しっとりと落ち着いた空間を創ります。桧:緻密な年輪が生み出す美しい木目と色艶。日本では昔から建築材として重用され、水に強い性質からヒノキ風呂にも使用されています。桜色のような淡い赤みも現れ、高い意匠性を有しています。
用途住宅用/床暖房対応厚さ(mm)12基材合板表面無垢材挽き板表面仕上げナチュラルマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆工法根太貼/捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818仕様抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックスグリーン購入法適合
ラシッサ Dフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア耐水ペットTOSTEM(LIXIL)
25,980税込28,578
1ケース(6枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ベリティスフロアーS eタイプ非耐熱半坪 Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ非耐熱半坪Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(3枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げスタンダードマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スキスムSフロア(ツキ板2Pタイプ) 永大産業スキスムSフロア(ツキ板2Pタイプ)永大産業
12,980税込14,278
1ケース(6枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
表情豊かな天然木の味わいを愉しむフローリング。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合表面仕上げ木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げ基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面ビーチツキ板・オークツキ板工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
コンビットニューアドバンス101 ウッドワンコンビットニューアドバンス101ウッドワン
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
6日以内出荷
シリーズコンビット厚さ(mm)12長さ(mm)1818幅(mm)303適合規格4VOC工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ピノアース(抗菌・抗ウイルス加工) ウッドワンピノアース(抗菌・抗ウイルス加工)ウッドワン
24,980税込27,478
1ケース(20枚)
5日以内出荷
従来の抗菌機能にプラスして、抗ウイルス性を付与しました。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗ウイルス、抗菌、汚れに強い、ノンワックス、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応長さ(mm)1818幅(mm)91厚さ(mm)12ナチュラル色工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン突板フローリング コンビットブラッシングオークV152ウッドワン
16,980税込18,678
1ケース(6枚)
10日以内出荷
オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引出したフロア。人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引出しました。自然素材でありながら、カラー展開も豊富。いつも触れている床材には、自然素材にこだわりたい。そんな方におすすめのフローリングです。【POINT1】シートにはない、木そのものの風合いや天然木ならではの経年変化、質感を楽しめます。ひとつとして同じ柄がなく、飽きのこない自然素材です。【POINT2】表面に本物の木を貼っているため、あたたかく感じます。木目の表情をより引き立てる独自のブラッシング加工。ベタベタ感がなく、さらりとした感触です。【POINT3】日常のお手入れに気を配ることなく、オークの良さを気軽にお楽しみいただけます。汚れや変色が発生しにくく、キズがつきにくい性能を有しています。ワックス掛けは不要で、本物の木だけどお手入れは簡単です。
用途一般住宅用洋風床材仕様【使用単板】オーク長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12工法捨て貼り関連資料(2.04MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロアウッドワン
58,980税込64,878
1ケース(12枚)
24日以内出荷
オークならではの圧倒的な存在感材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、へこみに強い長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12表面オーク(クリア塗装)工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0ウッドワン
54,980税込60,478
1ケース(12枚)
24日以内出荷
オークならではの圧倒的な存在感材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプウッドワン
24,980税込27,478
1ケース(36枚)
5日以内出荷
一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)106厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

屋外床材特集
おすすめ人気ランキング
床材