絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • エスコ(4)
  • 由良産商(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • M30(14)
  • M33(6)
長さ(mm)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 190(4)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 260(3)
  • 270(3)
  • 280(3)
  • 285(7)
  • 290(3)
  • 300(3)
  • 310(3)
  • 1000(9)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • SUS304N2(1)
  • 鉄すべて(13)
  • S45C(1)
  • SNB7(1)
  • SS400(2)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.5
  • 0.5(14)
  • 0.7(36山)(29)
  • 0.8(32)
  • 1(47)
  • 1.25(61)
  • 1.27(20山)(11)
  • 1.41(18山)(10)
  • 1.5(61)
  • 1.58(16山)(45)
  • 1.75(56)
  • 2(55)
  • 2.11(12山)(36)
  • 2.3(11山)(15)
  • 2.5(48)
  • 2.54(10山)(10)
  • 2.82(9山)(5)
  • 3(33)
  • 3.17(8山)(8)
  • 4(6)
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
  • メートル並目(左)(1)
メートル並目・メートル並目(左)
種別
  • 種別全ねじ(15)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M30(14)
M33(6)
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
定尺寸(S45C(A)/生地) 大阪魂定尺寸(S45C(A)/生地)大阪魂
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
メーター寸切 左ねじ(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス)大阪魂
64,980税込71,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目(左)
M30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7961-83
全ねじボルト (ドブメッキ) エスコ全ねじボルト (ドブメッキ)エスコ
6,420税込7,062
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ)全長(m)1
M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1アズワン品番64-7962-27
M30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
4,220税込4,642
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7962-12
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
定尺寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂定尺寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理ユニクロ関連資料(0.1MB)ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(ステンレス) 大阪魂定尺寸切(ステンレス)大阪魂
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切(鉄/生地)大阪魂
6,498税込7,148
1本
9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000ねじピッチ3.5表面処理生地ねじの呼びM33ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000ねじピッチ3.5表面処理ユニクロねじの呼びM33ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切りボルト