絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M36(6)
  • M39(1)
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 240(2)
  • 250(2)
  • 260(2)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 285(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304N2(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SS400(1)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 4
  • 0.5(14)
  • 0.7(36山)(29)
  • 0.8(32)
  • 1(47)
  • 1.25(61)
  • 1.27(20山)(11)
  • 1.41(18山)(10)
  • 1.5(61)
  • 1.58(16山)(45)
  • 1.75(56)
  • 2(55)
  • 2.11(12山)(36)
  • 2.3(11山)(15)
  • 2.5(48)
  • 2.54(10山)(10)
  • 2.82(9山)(5)
  • 3(33)
  • 3.17(8山)(8)
  • 3.5(21)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
定尺寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂定尺寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理ユニクロ関連資料(0.1MB)ねじ山種類メートル並目
寸切りボルト