寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M14(2)
M16(3)
M18(2)
M20(2)
M22(2)
M30(3)
ねじの呼びをもっと見る
種別全ねじ
ねじの呼び寸法W3/8
材質SS400相当
山数16
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別全ねじ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウイット
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。