絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- 1/2(19)
- M3(27)
- M4(48)
- M5(42)
- M6(67)
- M8(93)
- M10(93)
- M12(83)
- M14(26)
- M16(79)
- M18(16)
- M20(63)
- M22(29)
- M24(40)
- M27(12)
- M30(22)
- W3/8(38)
- W1/2(37)
- W5/8(16)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 20(6)
- 50(8)
- 60(7)
- 70(8)
- 80(7)
- 90(8)
- 100(8)
- 130(6)
- 140(6)
- 160(6)
- 170(7)
- 190(6)
- 210(7)
- 220(7)
- 230(6)
- 250(6)
- 300(7)
- 350(7)
- 400(7)
- 450(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- 鉄(21)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(4)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(22)
ねじ山種類
- ウィット(17)
- ウィット(左)(5)
ウィット・ウィット(左)
種別
全ねじ(26)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- エスコ(2)
- ハイロジック(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・ハイロジック
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(93)
M10(93)
M12(83)
M16(79)
M20(63)
M24(40)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る

カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(25本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1049種別全ねじ材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥409~税込¥450~1箱(2本)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄山数16表面処理ユニクロねじの呼び3/8ねじ山種類ウィット(左)
カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(50本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1037材質スチール長さ(mm)1000ねじ径3/8表面処理電着塗装
カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(25本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1039材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(50本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1047材質スチール長さ(mm)1000ねじ径3/8表面処理電着塗装
ステンレス 寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥40,514税込¥44,5651束(50本)翌々日出荷現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)トラスコ品番698-1050材質SUS304長さ(mm)1000ねじ径3/8
ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥40,514税込¥44,5651束(25本)5日以内出荷現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)トラスコ品番698-1052種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)2000ねじピッチ16山ねじ径3/8ねじ山種類ウィット
寸切(ウィット(荒先)(ステンレス/生地)
大阪魂¥2,298税込¥2,5281箱(1個)翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)600山数16表面処理生地(または標準)ねじの呼び3/8ねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,098~税込¥8,908~1箱(150本)ほか9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒山数16表面処理3価ブラックねじの呼び3/8ねじ山種類ウィット






![[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494605-180221-02.jpg)