絞り込み
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
ねじの呼び
  • M2
  • 3/8(31)
  • 1/2(20)
  • M3(19)
  • M4(41)
  • M5(38)
  • M6(62)
  • M8(83)
  • M10(81)
  • M12(77)
  • M14(23)
  • M16(72)
  • M18(16)
  • M20(58)
  • M22(28)
  • M24(39)
  • M27(12)
  • M30(20)
  • W3/8(36)
  • W1/2(32)
  • W5/8(16)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 285(1)
  • 1000(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(41)
M5(38)
M6(62)
M8(83)
M10(81)
M12(77)
M16(72)
M20(58)
M24(39)
W3/8(36)
ねじの呼びをもっと見る
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
14,980税込16,478
1箱(500本)
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
寸切りボルト