絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(41)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](7)
  • エスコ(3)
  • 由良産商(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M20
  • 3/8(31)
  • 1/2(20)
  • M3(18)
  • M4(40)
  • M5(37)
  • M6(60)
  • M8(81)
  • M10(80)
  • M12(77)
  • M14(23)
  • M16(71)
  • M18(16)
  • M22(28)
  • M24(38)
  • M27(12)
  • M30(20)
  • W3/8(35)
  • W1/2(30)
  • W5/8(15)
長さ(mm)
  • 100(10)
  • 105(7)
  • 110(8)
  • 120(8)
  • 130(8)
  • 135(7)
  • 140(10)
  • 150(13)
  • 160(8)
  • 200(8)
  • 210(9)
  • 220(9)
  • 230(8)
  • 250(8)
  • 270(8)
  • 280(8)
  • 285(11)
  • 290(8)
  • 300(9)
  • 1000(19)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(11)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(3)
  • SUS316L(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(31)
  • SCM435(1)
  • SNB7(3)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(4)
  • ドブメッキ(3)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(8)
  • 生地/未処理(12)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 2.5(38)
1.5・2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(25)
  • メートル並目(左)(5)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
種別
  • 種別全ねじ(43)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(40)
M5(37)
M6(60)
M8(81)
M10(80)
M12(77)
M16(71)
M20
M24(38)
W3/8(35)
ねじの呼びをもっと見る
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
449税込494特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
749税込824特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
469税込516特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切 左ねじ(ステンレス) 大阪魂定尺寸切 左ねじ(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)285関連資料(0.09MB)ねじ山種類メートル並目(左)
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
239税込263
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
489税込538
1箱(3本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
[焼入れ]全ねじボルト(スチール製) エスコ[焼入れ]全ねじボルト(スチール製)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
種別全ねじ
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
878税込966
1個
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
定尺寸切(鉄/ドブ) 大阪魂定尺寸切(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理ドブねじ山種類メートル並目
メーター寸切 細目(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 細目(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル細目
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
739税込813
1箱(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
589税込648
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地)大阪魂
889税込978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目(左)
メーター寸切(左ねじ(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切(左ねじ(鉄/生地)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目(左)
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
5,650税込6,215
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目(左)
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂
859税込945特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
19,980税込21,978
1箱(40本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
SUS310S 寸切り 両面取り M20 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M20大阪魂
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
寸切りボルト