絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(27)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M24
  • 3/8(31)
  • 1/2(20)
  • M3(18)
  • M4(40)
  • M5(37)
  • M6(60)
  • M8(81)
  • M10(80)
  • M12(77)
  • M14(23)
  • M16(71)
  • M18(16)
  • M20(57)
  • M22(28)
  • M27(12)
  • M30(20)
  • W3/8(35)
  • W1/2(30)
  • W5/8(15)
長さ(mm)
  • 105(5)
  • 110(7)
  • 115(5)
  • 120(7)
  • 130(9)
  • 140(9)
  • 150(7)
  • 160(9)
  • 190(7)
  • 210(7)
  • 220(6)
  • 230(7)
  • 240(7)
  • 260(7)
  • 270(6)
  • 280(7)
  • 285(6)
  • 290(7)
  • 300(6)
  • 1000(15)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(6)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(2)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(26)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
  • SNB7(3)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3(27)
3
ねじ山種類
  • メートル並目(16)
  • メートル並目(左)(3)
メートル並目・メートル並目(左)
種別
  • 種別全ねじ(28)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(40)
M5(37)
M6(60)
M8(81)
M10(80)
M12(77)
M16(71)
M20(57)
M24
W3/8(35)
ねじの呼びをもっと見る
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
529税込582特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
729税込802
1箱(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
949税込1,044
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
6,720税込7,392
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
1,756税込1,932
1個
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
定尺寸(S45C(A)/生地) 大阪魂定尺寸(S45C(A)/生地)大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目(左)
寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目(左)
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 左ねじ(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス)大阪魂
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目(左)
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SUS310S 寸切り 両面取り M24 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M24大阪魂
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ3ねじの呼びM24
メーター寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂メーター寸切(鉄/三価ホワイト)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理三価ホワイト
全ねじボルト (ドブメッキ) エスコ全ねじボルト (ドブメッキ)エスコ
3,820税込4,202
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ)全長(m)1
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
22,980税込25,278
1本ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
メーター寸切(細目(ステンレス/生地) 大阪魂メーター寸切(細目(ステンレス/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1個)
9日以内出荷
種別全ねじねじの呼びM24材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)長さ(mm)1000
2メーター寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂2メーター寸切(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)2000表面処理三価ホワイト
メーター寸切(細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂メーター寸切(細目(鉄/ユニクロ)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理ユニクロねじの呼びM24
メーター寸切(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂メーター寸切(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
7,698税込8,468
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)長さ(mm)1000ねじの呼びM24
ケミカル寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,098税込2,308
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
定尺寸切(ステンレス) 大阪魂定尺寸切(ステンレス)大阪魂
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質黄銅(低カドミ材)長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切りボルト