絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
  • エスコ(2)
ねじの呼び
  • M27
  • 3/8(31)
  • 1/2(20)
  • M3(18)
  • M4(40)
  • M5(37)
  • M6(60)
  • M8(81)
  • M10(80)
  • M12(77)
  • M14(23)
  • M16(71)
  • M18(16)
  • M20(57)
  • M22(28)
  • M24(38)
  • M30(20)
  • W3/8(35)
  • W1/2(30)
  • W5/8(15)
長さ(mm)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 285(3)
  • 500(2)
  • 1000(7)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(9)
  • SNB7(1)
  • SS400(2)
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3(8)
3
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(6)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(40)
M5(37)
M6(60)
M8(81)
M10(80)
M12(77)
M16(71)
M20(57)
M24(38)
W3/8(35)
ねじの呼びをもっと見る
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじボルト (ドブメッキ) エスコ全ねじボルト (ドブメッキ)エスコ
5,360税込5,896
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ)全長(m)1
寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレスSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,490税込3,839
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
M27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
8,830税込9,713
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3ねじ径M27全長(m)1アズワン品番64-7962-26
定尺寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂定尺寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理ユニクロ関連資料(0.1MB)ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切りボルト