寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
98 税込108
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304J3) ねじ山種類メートル並目
1本ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当) ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS304 全長(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(SS400相当) 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS304 全長(mm)1000 ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM 長さ(mm)1000 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1パック(2本)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(5本)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(3本)ほか
469 税込516
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316L 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1 アズワン品番64-7962-03
1本
320 税込352
当日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1 アズワン品番64-7961-72
1本
205 税込226
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1パック(8本)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1箱(250本)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)ほか
449 税込494
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。 仕様両平先(両面取り) 材質チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP スリワリ付止ネジ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1セット(2本×5パック)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)