寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M30(14)
M33(6)
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS304 全長(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鉄(SS400相当) 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

種別全ねじ 材質S45C(A) 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等) 表面処理ユニクロメッキ
1本
329 税込362
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3.5 アズワン品番64-7961-83
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)285 表面処理亜鉛メッキ ねじ山種類メートル並目
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)1000 ねじピッチ3.5 表面処理生地 ねじの呼びM33 ねじ山種類メートル並目
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)3.5 ねじ径M30 全長(m)1 アズワン品番64-7962-27
1本
11,900 税込13,090
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3.5 アズワン品番64-7962-12
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)8g相当 表面処理無し 長さ(mm)1000
1本ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理ユニクロ 関連資料(0.1MB) ねじ山種類メートル並目
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)1000 ねじピッチ3.5 表面処理ユニクロ ねじの呼びM33 ねじ山種類メートル並目
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)