寸切りボルト :「M2 ネジ」の検索結果

寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M8(1)
M10(1)
M16(1)
M20(1)
M27(1)
W1/2(1)
1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ エスコ品番EA949HL-114 ねじの呼びM16
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷

種別全ねじ エスコ品番EA949HL-115 ねじの呼びM20
1本
17,400 税込19,140
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2.5 アズワン品番64-7962-10
1本
1,680 税込1,848
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 アズワン品番65-2268-64
1本
3,310 税込3,641
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 アズワン品番65-2268-63
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) ピッチ(mm)2.5 全長(m)1 アズワン品番64-7961-95
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3 アズワン品番64-7962-11
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)3 ねじ径M27 全長(m)1 アズワン品番64-7962-26
1本
9,400 税込10,340
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3 アズワン品番64-7961-81
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3 アズワン品番64-7961-82
1本
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2.5 アズワン品番64-7961-80
1本
860 税込946
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)2.5 全長(m)1
1袋
2,720 税込2,992
当日出荷