「ねじの呼び」から絞り込む
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO当日出荷から翌日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先)生地(または標準)SUNCO¥78,980~税込¥86,878~
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO¥5,598~税込¥6,158~
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト SNB7SUNCO翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 生地(または標準)SUNCO3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8
寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト ステンレスSUNCO3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先) ユニクロSUNCO翌々日出荷から8日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト SUS316LSUNCO当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
Uボルト共立電機税込¥131~¥119~
Uボルト共立電機税込¥131¥119