絞り込み
ブランド
  • 井筒製作所(6)
  • 大阪継手バルブ(5)
  • 三興製作所[配管](4)
  • 岩崎製作所(4)
  • ノーブランド(1)
  • 築地製作所(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 4
  • 1/8(11)
  • 1/4(21)
  • 3/8(20)
  • 1/2(44)
  • 3/4(40)
  • 1(37)
  • 1-1/4(23)
  • 1-1/2(31)
  • 2(31)
  • 2-1/2(22)
  • 3(21)
  • 3-1/2(1)
  • 5(17)
  • 6(16)
  • 8(12)
  • 10(3)
  • 12(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ホースジョイント(3)
呼び径(A)
  • 100(22)
  • 101(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(12)
  • 鋳鉄(6)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 100(3)
  • 103(2)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 168(1)
  • 175(4)
100・103・105・150・168・175
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
5,098税込5,608
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 304 溶接用ホース口井筒製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管](1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 304 丸ホースニップル井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管]
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所SHT 304 10K フランジ付たけの子井筒製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 黒大阪継手バルブ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し接続フランジ形
SHR 304 ラッパ管 井筒製作所SHR 304 ラッパ管井筒製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白大阪継手バルブ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ接続フランジ形
ホース継手