絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
35・37・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・60・62・70・71・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ホース継手

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
1,004件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
1・1/4”-2・1/2”カップリング用カムレバー(ステンレス製) エスコ1・1/4”-2・1/2”カップリング用カムレバー(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DY-12
3/4” (19mm) ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ3/4” (19mm) ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DR-6
1/2” (13mm) ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ1/2” (13mm) ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462DR-4
1・1/2” ホース用カップリング(アルミ製) エスコ1・1/2” ホース用カップリング(アルミ製)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462BF-14
1・1/2” ホース用プラグ(アルミ製) エスコ1・1/2” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
形状ホース用プラグエスコ品番EA462BC-14
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
翌日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ステンレス ホースニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 1/4TBC(タブチ)
889税込978
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8110材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)21種類ホース継手
カプラー KVKカプラーKVK
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
ワンタッチカプラー(ホースクリップ付) KVKワンタッチカプラー(ホースクリップ付)KVK
969税込1,066
1個
4日以内出荷
用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。適合K34Bのワンタッチノズル形状ニップル種類ホース継手締付範囲(mm)13~22
3/4インチ 雄ネジクローカップリング エスコ3/4インチ 雄ネジクローカップリングエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462B-6
1インチ 雌ネジクローカップリング エスコ1インチ 雌ネジクローカップリングエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462C-10
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
ホース口金[雄アメリカネジ] エスコホース口金[雄アメリカネジ]エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21材質真鍮径(Φmm)13(タケノコ)
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]エスコ
710税込781
1本
当日出荷
エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21
32mm ホースニップル エスコ32mm ホースニップルエスコ
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなどエスコ品番EA141BA-32材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル全長(mm)175質量(g)382内径(Φmm)27ツバ径(Φmm)50耐圧(MPa)1寸法I(mm)175
3/8インチx10mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx10mm 雄ネジステムエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-33材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)31内径(Φmm)7対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
3/4インチx25mm 雄ネジステム エスコ3/4インチx25mm 雄ネジステムエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-68材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)118内径(Φmm)19対辺(mm)27有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ3/4インチx19mm 雄ネジステムエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
3/4インチx19mm 雌ネジステム エスコ3/4インチx19mm 雌ネジステムエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-11材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)134内径(Φmm)15対辺(mm)32ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)71
3/4インチx16mm 雄ネジステム エスコ3/4インチx16mm 雄ネジステムエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-65材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)92内径(Φmm)12対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ1/4インチx13mm 雄ネジステムエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
水口ホースニップル アソー水口ホースニップルアソー
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
タケノコ継手 RS PRO アセタール RS PROタケノコ継手 RS PRO アセタールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO アセタール RS PROタケノコ継手 RS PRO アセタールRS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン最大使用圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント エスコホースジョイントエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質真鍮 (ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)0.8以下
ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテックナット付きホースニップル(パッキン付き)マリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子井筒製作所
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所井筒製作所 SHR 316L ラッパ管井筒製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L)サイズ10A×20.5適合規格JIS B 0203:1999使用圧力(MPa)1.0(常温)適合流体水・空気・油・溶液使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部PT(R)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/150
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/30※施工上市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
ホース継手