絞り込み
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/8(11)
- 1/4(22)
- 3/8(21)
- 1/2(46)
- 3/4(42)
- 1(39)
- 1-1/4(26)
- 1-1/2(32)
- 2(33)
- 3(23)
- 3-1/2(1)
- 4(23)
- 5(18)
- 6(17)
- 8(13)
- 10(3)
- 12(1)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(13)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 鋳鉄(6)
呼び径(A)
- 65(24)
種類
その他(1)
ニップル(5)
フランジ(4)
ホースジョイント(5)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
寸法L(mm)
- 66(1)
- 73(5)
- 138(1)
- 144(2)
- 146(2)
- 150(1)
66・73・138・144・146・150
ブランド
- 井筒製作所(6)
- 大阪継手バルブ(5)
- 三興製作所[配管](4)
- 岩崎製作所(4)
- 築地製作所(2)
- ノーブランド(1)
- フローバル(1)
- ナゴヤ(1)
井筒製作所・大阪継手バルブ・三興製作所[配管]・岩崎製作所・築地製作所・ノーブランド・フローバル・ナゴヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
大阪継手バルブ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管](1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 ステンレス
三興製作所[配管]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管]¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 ステンレス
三興製作所[配管]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水













![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)

![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)