絞り込み
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(5)
種類
ソケット(2)
ニップル(2)
ホースジョイント(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 46
- 32(11)
- 35(12)
- 37(11)
- 38(11)
- 40(11)
- 41(17)
- 42(16)
- 43(15)
- 45(22)
- 48(14)
- 50(24)
- 51(14)
- 53(12)
- 55(15)
- 56(12)
- 59(17)
- 62(12)
- 73(17)
- 80(14)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(3)
- ミヤコ(2)
- アソー(1)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- フジトク(1)
- 築地製作所(1)
- ツツミ工業(1)
- 志村発條製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

ホースニップル
アソー(202件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用ツギタシニップル(TOTO用)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16