絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
35・37・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・60・62・70・71・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ホース継手

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
1,004件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R チーズ エスコR チーズエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150
R 1/8" 外ねじエルボ エスコR 1/8" 外ねじエルボエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-65
R1/2"xRc1/2" エルボ エスコR1/2"xRc1/2" エルボエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-64
Rc1/2" 内ねじエルボ エスコRc1/2" 内ねじエルボエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-60
ホース接手 HS型 シンコー[継手]ホース接手 HS型シンコー[継手]
289税込318
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]ホースジョイント用竹ノコ TH型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM関連資料(0.4MB) (0.6MB)
ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]ホースジョイント用ナット NH型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]中間ホースニップル UHN型シンコー[継手]
529税込582
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル関連資料(0.4MB) (0.6MB)
中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]中間ホースジョイント UHJ型シンコー[継手]
699税込769
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント関連資料(0.4MB) (0.6MB)
黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング B102 オスのみ 岩崎製作所黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング B102 オスのみ岩崎製作所
2,598税込2,858
1個
32日以内出荷
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング A101 メスのみ 岩崎製作所黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング A101 メスのみ岩崎製作所
3,598税込3,958
1個
32日以内出荷
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し) 岩崎製作所ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質ステンレス製
ステンレス製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ(鎖無し) 岩崎製作所ステンレス製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ(鎖無し)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
差込式(町野式)オス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 E105 町野オス×管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所ステンレス製 町野式媒介金具 E105 町野オス×管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
自動カップリング 報商製作所自動カップリング報商製作所
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
自動カップリングはワンタッチで接続のできる、便利なカップリングです。主にTOTOの蛇口で使用されます。
形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男×異径竹の子(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所町野式カップリング 男×異径竹の子(クロームメッキ仕上げ)報商製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所町野式カップリング 男(クロームメッキ仕上げ)報商製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ)報商製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×内ネジローレット加工 報商製作所町野式カップリング メス×内ネジローレット加工報商製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 ローレット加工は、細かい溝を彫りすべりにくくした加工です。取り外しがしやすくなります。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子報商製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白大阪継手バルブ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ接続フランジ形
クロス型ホース継手 コクゴクロス型ホース継手コクゴ
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手 コクゴY型ホース継手コクゴ
1,198税込1,318
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
L型ホース継手 コクゴL型ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホース継手 中間ニップル付 同径 BeHAUSホース継手 中間ニップル付 同径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ホース継手 Y型 BeHAUSホース継手 Y型BeHAUS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ホース継手 同径 BeHAUSホース継手 同径BeHAUS
369税込406
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコFV用中間ニップル(TOTO用)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコFV用ツギタシニップル(TOTO用)ミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
ソロバン玉リング入竹の子セット ミヤコソロバン玉リング入竹の子セットミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
火を使わずに樹脂管・ホースと銅管を接続することができます。
材質黄銅
ホースツギテ ミヤコホースツギテミヤコ
469税込516
1個
3日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
変換カップリング 未来工業変換カップリング未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
ダ円サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 変換カップリングから信号線が引き出せます。
形状カップリング適合管の呼びダ円サヤ管7/遮熱管14×2
仮枠カップリング 未来工業仮枠カップリング未来工業
3,388税込3,727
1箱(10本)
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。
形状カップリング
25mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製) エスコ25mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-8
19mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製) エスコ19mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)エスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-6
ホース継手