絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
35・37・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・60・62・70・71・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ホース継手

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
1,004件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式カップリング マチノメス×メスネジ セフティー3町野式カップリング マチノメス×メスネジセフティー3(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング
PVCラッパ竹の子 築地製作所PVCラッパ竹の子築地製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ ネタフィム90°エルボネタフィム(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックスジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップルジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
袋ナット付 ジョイント グリーンクロス袋ナット付 ジョイントグリーンクロス
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途外ネジパイプとウレタンホースの接続用。形状ホースジョイントねじの種類G(PF)
R3/4"xRc3/4" エルボ エスコR3/4"xRc3/4" エルボエスコ
1,260税込1,386
1個
欠品中
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75適合流体冷温水、不凍液、油、エアーアズワン品番64-7819-20
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
三つ又ホース継手 EARTH MAN三つ又ホース継手EARTH MAN(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
三方ホースジョイント カクダイ三方ホースジョイントカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途灯油ホース用種類ホース継手形状ワイ材質黄銅アズワン品番64-6499-39
PEパイプ用ラインエンド ネタフィムPEパイプ用ラインエンドネタフィム(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)20
黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップルフジトク
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 PT SUS316 HN ホースニップル フジトクホース継手 PT SUS316 HN ホースニップルフジトク
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
二方型ホース継手 コクゴ二方型ホース継手コクゴ
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ホースニップル SK11ホースニップルSK11(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
Y型ニップル SK11Y型ニップルSK11
939税込1,033
1個
当日出荷
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
竹の子 TBC(タブチ)竹の子TBC(タブチ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット種類ホース継手
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ岩崎製作所(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ホースニップル 水空間ホースニップル水空間
69税込76
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
ジョインターセット 三洋化成ジョインターセット三洋化成(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
用途ホース、機器への接続に。使用流体水(常温)材質ABS樹脂
ホースニップル(黄銅) オンダ製作所ホースニップル(黄銅)オンダ製作所
169税込186
1個
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
Y型コネクター CEJN(セイン)Y型コネクターCEJN(セイン)
719税込791
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
R 1/8" 水口ジョイント エスコR 1/8" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-10入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
三方接手 SY型 シンコー[継手]三方接手 SY型シンコー[継手]
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホース フジトク黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホースフジトク
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別BS
町野式カップリング メス×異径外ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ報商製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
SUS 三方接手 アソーSUS 三方接手アソー
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手最高使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150
ホース継手 SK11ホース継手SK11
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ステンレス ホースニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 3/8TBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7999材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)34種類ホース継手
ホースニップル(パックナット式) 共立機巧ホースニップル(パックナット式)共立機巧
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
接液材質:PVC
用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースニップル
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス樹脂ニップル(めねじ取付用)ジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手