絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
35・37・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・60・62・70・71・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ホース継手

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
1,004件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13-19mmホースカップリング(逆止弁付/ポリプロピレン) エスコ13-19mmホースカップリング(逆止弁付/ポリプロピレン)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。 各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン寸法(mm)42×42×70(H)適合ホース内径(Φmm)13/19
二方型異径ホース継手 コクゴ二方型異径ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
三又ホース継手 H7 SK11三又ホース継手 H7SK11
789税込868
1個
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
ホース継手 SK11ホース継手SK11(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
239税込263
1個
当日出荷
ホース接続部の径:6mm
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
389税込428
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
袋ナット付ジョイント EARTH MAN袋ナット付ジョイントEARTH MAN(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ホースニップル KVKホースニップルKVK
659税込725
1個
当日出荷
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップルサイズG1/2×Φ9種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
オスアダプター 中部ビニール工業オスアダプター中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
ホースジョイH127×4FF SK11ホースジョイH127×4FFSK11
799税込879
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 CEJN(セイン)ホース継手CEJN(セイン)
469税込516
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)志村発條製作所
229税込252
1個
4日以内出荷
形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
スウィベル継手チーズ オス/メス ネタフィムスウィベル継手チーズ オス/メスネタフィム
979税込1,077
1個
5日以内出荷
スウィベル型のT字型継手(オス/メス)です。
用途灌水用資材寸法(inch)1M×1F×1F
水圧計針 ネタフィム水圧計針ネタフィム
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
水圧計を、水圧計差込口に挿入するための針です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材適合1/4インチオスネジ水圧計
MS ステンレス ホースバンド 井筒製作所MS ステンレス ホースバンド井筒製作所
239税込263
1個
当日出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力ホースに準ずる
SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所SHT 304 10K フランジ付たけの子井筒製作所
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)6.5形状三方継手
ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm千代田通商
319税込351
1個
当日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-59入数1個
町野式カップリング オスキャップ 報商製作所町野式カップリング オスキャップ報商製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メスキャップ 報商製作所町野式カップリング メスキャップ報商製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)ガオナ ホースカラン先 タケノコGAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G3/4
ダ円カップリング 未来工業ダ円カップリング未来工業
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
ダ円サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプはダ円サヤ管との接続も一発でOK。
形状カップリング
1”  カムロックカップリング(ナイロン製) エスコ1” カムロックカップリング(ナイロン製)エスコ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA471DB-25
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
用途呼び13用仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 1/2TBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
分岐栓ユニオン カクダイ分岐栓ユニオンカクダイ(1件のレビュー)
509税込560
1個
3日以内出荷
分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手形状ユニオン材質黄銅全長(mm)37適合管内径:15mm
25mm ホースカップリング エスコ25mm ホースカップリングエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462A-10
ホース継手 H9 SK11ホース継手 H9SK11
899税込989
1個
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
ホースニップル H9×2MF SK11ホースニップル H9×2MFSK11
369税込406
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H6×1MF SK11ホースニップル H6×1MFSK11
349税込384
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホース継手