絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
35・37・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・60・62・70・71・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ホース継手

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
1,004件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4290材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~60六角対辺(mm)17二面幅(mm)17ホース寸法(mm)9(相手側)六角対辺H1(mm)17相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
町野式カップリング オス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子報商製作所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
形状カップリング圧力(MPa)1.6材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング竹の子 コンヨカップリング竹の子コンヨ
229税込252
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポンプ本体とホースの連結に。
用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-67入数1個
G 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 8.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-63入数1個
G 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-60入数1個
G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/8"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-56入数1個
32mm ホースニップル エスコ32mm ホースニップルエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
R 3/4" 外ねじエルボ エスコR 3/4" 外ねじエルボエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-69
Rc3/8" 内ねじエルボ エスコRc3/8" 内ねじエルボエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-59
Rc1/4" 内ねじエルボ エスコRc1/4" 内ねじエルボエスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-58
Rc1/8" 内ねじエルボ エスコRc1/8" 内ねじエルボエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-57
ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]ホース接手 SUS-HS型シンコー[継手]
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。関連資料(0.5MB) (0.6MB)
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT関連資料(0.5MB) (0.6MB)
黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケットフジトク
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 C103 町野オス×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所ステンレス製 町野式媒介金具 C103 町野オス×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
同径の町野式メス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所ステンレス製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)岩崎製作所
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)岩崎製作所
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ)報商製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男女セットローレット(クロームメッキ仕上) 報商製作所町野式カップリング 男女セットローレット(クロームメッキ仕上)報商製作所
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 クロームメッキをほどこしており、通常品より腐食に強いタイプとなります。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男女セット(クロームメッキ仕上) 報商製作所町野式カップリング 男女セット(クロームメッキ仕上)報商製作所
2,598税込2,858
1組
5日以内出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 クロームメッキをほどこしており、通常品より腐食に強いタイプとなります。
用途散水用形状カップリング圧力(MPa)1.6
ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)ガオナ ホースカラン先 タケノコGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント 蝶ナット BeHAUSジョイント 蝶ナットBeHAUS
459税込505
1個
翌々日出荷
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 三ツ又 BeHAUSホース継手 三ツ又BeHAUS
679税込747
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)タケノコニップルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
内ネジ竹の子 ミヤコ内ネジ竹の子ミヤコ
679税込747
1個
3日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ダ円異径カップリング 未来工業ダ円異径カップリング未来工業
199税込219
1個
翌々日出荷
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状異径カップリング
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
25mm カップリング(ナイロン製) エスコ25mm カップリング(ナイロン製)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA471DA-3
R 1・1/4” 雄ねじステム(ナイロン製) エスコR 1・1/4” 雄ねじステム(ナイロン製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA471D-12
G2・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコG2・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462ED-25
G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
欠品中
エスコ品番EA462EC-15
ホース継手