ホース継手 :「管用テーパーネジ」の検索結果

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ニップル ねじの種類PT
1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅製 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
当日出荷

ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)3.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途水・空気 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)52 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)27 接続ねじ種類R
1個
409 税込450
当日出荷

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 ねじの種類PT 常用圧力(MPa)3.43 関連資料(0.6MB)
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
939 税込1,033
当日出荷

ホース接続部の径:6mm
材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
239 税込263
当日出荷

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法L2(mm)40 竹の子外径(Φmm)10.5 ねじ規格PT 寸法L3(mm)27 寸法d2(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
869 税込956
当日出荷

ホース接続用のニップル
材質SUS304 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状六角ホースニップル ねじの種類R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状エルボ ねじの種類PT
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。 材質鋼鉄 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
当日出荷

材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)20 接続ねじ種類R
1個
389 税込428
欠品中

材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)40 接続ねじ種類R
1個
769 税込846
当日出荷

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 形状ニップル ねじの種類PT 関連資料(0.5MB) (0.6MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
539 税込593
当日出荷

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 形状ホースジョイント ねじの種類PT 材質BSBM
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
当日出荷

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
339 税込373
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途呼び13用 仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)16 接続ねじ種類R
1個
599 税込659
当日出荷

形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
769 税込846
取扱い終了

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
当日出荷

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
翌日出荷

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
589 税込648
欠品中

ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリング
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
599 税込659
当日出荷