建具金物 :「建具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス 材質ABS樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品M4×28取付ビス 材質亜鉛合金 表面処理シルバー塗装
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC 付属品取付ビス 表面処理ゴールド焼付塗装 ねじ穴数14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内扉に固定します。
材質SPC 表面処理Ni
1個
85 税込94
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LILIEL(リリエル)兼用戸当り
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
材質SUS304
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
91 税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

材質亜鉛合金 付属品M4×28取付ビス 表面処理マットシルバー塗装 取付ピッチ(mm)100 取手取手
1個
839 税込923
当日出荷

LILIEL(リリエル)フリープル
握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
材質A6063、ZDC 表面処理アルマイト、Cr 取手取手
1個
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)上枠用戸当り
壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
材質SUS304
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45
1個
20,980 税込23,078
欠品中

外扉に固定します。
材質SPC 表面処理Ni
1個
85 税込94
当日出荷

LILIEL(リリエル)非接触カード
仕様白無地 タイプEM125kHz
1個
999 税込1,099
当日出荷

1式
25,980 税込28,578
15日以内出荷

LILIEL(リリエル)スペーサー LR共通
QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
材質PA66 グレー
1個
38 税込42
6日以内出荷

お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC 使用温度範囲(℃)0~+40 電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売) 使用湿度範囲30~85%RH カードFeliCa、Mifare
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC 開き方上蓋用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト 仕様明かり表示レンズ付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)GK ラッチ付引手
引違い扉用のラッチ付引手です。 扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。 引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。 扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質ABS樹脂(抗菌仕様) 取手取手
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス、Lオーク柄 付属品M4×28取付ビス 表面処理亜鉛合金、クローム 取手取手
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)2 取手取手
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊戸棚などの上開き扉専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方上開き用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビボードなどの下開き扉専用。 扉を閉める時には軽くしますOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり開くスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方下扉用 表面処理黒Ni
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPC ねじ穴数5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力80kg 消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

材質自然木、Nオーク柄 付属品M4×28取付ビス 表面処理亜鉛合金、クローム 取手取手
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)木目ラミーハンドル
材質ステンレス、Lオーク柄 付属品M4×28取付ビス 表面処理亜鉛合金、クローム 取手取手
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)堀込取手
ローコストな引手として。
材質ABS樹脂 取手取手
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)取手
材質ZDC 表面処理Cr 取手取手
1個
349 税込384
8日以内出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)3 取手取手
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート 表面処理
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
材質ABS樹脂 表面処理
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)ステン丸棒取手
材質ステンレス 取手取手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 鍵付 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) ボルト(mm)(デッドボルト)72 適合扉厚(mm)30~45 キー2本付
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷