建具金物 :「バレル研磨」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所パイプナット
エコ商品
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 トラスコ品番154-2210 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)50 ねじ径M4 寸法A(mm)25 寸法B(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨット・シップ・ボート用 寸法L(mm)63 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番848-9730 質量(g)108 寸法H(mm)43 寸法d(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 寸法W(mm)19
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601 アズワン品番67-7206-59
1個
239 税込263
6日以内出荷

水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-0040 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)50 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)25 H(mm)9 h(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
489 税込538
当日出荷