建具金物 :「エア」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,798 税込8,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応) タイプパラレル型 ブラケットAT用ブラケット ストップストップ付 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~85
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
適合扉高さ(mm)1800~2400 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~85 タイプパラレル型 ストップストップなし ブラケットAT用ブラケット 開き角度(度)-
1台
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°) タイプパラレル型 ブラケットAT用ブラケット ストップストップ付 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~85
1台
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°) タイプパラレル型 ブラケットAT用ブラケット ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~85
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上 ストップストップ付 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400 適合扉質量(kg)25~130
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上 ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400 適合扉質量(kg)25~130
1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上 ストップストップ付 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~100
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上 ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~100
1台
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)