建具金物 :「ドア 施錠」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本 適合MIWA ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

門扉や物置の施錠用。
材質 寸法B(mm)22 穴径(mm)4
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス 寸法B(mm)21 付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×25.4 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス バックセット(mm)60
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに 材質SUS304 木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
799 税込879
当日出荷

室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。
用途室内の木製開き扉の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) アズワン品番64-5074-89
1セット
969 税込1,066
翌々日出荷

室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉幅がコンパクトなので枠の狭い堅框用に最適
用途室内の木製開き扉の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) アズワン品番64-5074-88
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに 材質本体:亜鉛合金、平座金:ユニクロ 木ネジサイズ(径×長さ)(丸皿)2.7Φ×20mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

室内外から施錠。左右兼用で操作がやさしい。
用途玄関や勝手口の木製開き扉の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の開き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ビスピッチ(mm)(フロント)42 適合扉厚(mm)30~40 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ビス8本・ストライク・鍵3本 適合GIA
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き 付属品取付ネジ、解錠キー3本付き 材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなど 材質/仕上本体:アルミ/シルバー 寸法(mm)45 シルバー 木ネジサイズ(径×長さ)3.1Φ×20mm
1セット
659 税込725
翌々日出荷

レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)58 横(mm)(フロント板)22.5(25) ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

南京錠で施錠できる防犯型。
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。 ブラウン
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用 材質 形状 ブラック 穴径(Φmm)3.8 表面処理紛体塗装 寸法B(mm)22
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。 付属品ビス 材質 つや消し黒
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用 材質 形状 ブラック 穴径(Φmm)3.8 表面処理紛体塗装
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)