3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多種類のインテグラル錠に対応できる万能取替タイプ。カギは信頼性のあるピンシリンダー採用。
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:100mm●取り付けビスピッチ:69.5、80、90、110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●材質:ステンレス●付属品:カギ(3本) アズワン品番65-6672-21
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷