掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ネジ付、ヘッダー付
付属品木ねじステンレス
寸法C(mm)3
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
美しくさびにくいステンレス製
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適
材質ステンレス
色ゴールド
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる
つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適
材質鉄 (SPCC)
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16
サイズ規格45mm
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。
呼称120
寸法A(mm)120
寸法B(mm)46
寸法C(mm)78
寸法D(mm)26
寸法E(mm)41
寸法F(mm)Φ12
寸法P1(mm)6
トラスコ品番432-4293
ストローク(mm)5~37
寸法t(mm)3
寸法G(mm)Φ10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。