建具金物 :「制御盤用 ブザー」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパン電気錠制御盤
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線) 材質94V0 仕様制御回線:1回線のみ 出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力 電源DC12V/4.5A(MAX) 入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA 消費電流(mA)550 入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA 時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ロックマンジャパンVOLCALOCK専用制御盤
VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質樹脂 94V0 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6 外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA)1200(MAX) ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所屋内専用 モード自動施錠モードのみ 外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質樹脂 94V0 質量(kg)1.1 質量(g)(本体)775、(吸着板)274 使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8 信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6 外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10% ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所屋内専用 モード自動施錠モードのみ ケーブル長(mm)約1800 外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠 防水性IP66 吸着力(kg)200
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷