建具金物 :「強化ガラス ドア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など 仕様解錠用タグ×2 付属 材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト 質量(g)本体:約835、リモコン:約25 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。 使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機) 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります) ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷