1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパンデジタルドアロック
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応) 仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能) 寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64 定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本 カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング