カラー掛金BEST[金物]当日出荷から11日以内出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
カラーPラッチBEST[金物]8日以内出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
丸棒ラッチBEST[金物]当日出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
アルミホームラッチBEST[金物]当日出荷から8日以内出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
ステンレス角ラッチBEST[金物](2件のレビュー)当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
ステンレス丸棒ラッチBEST[金物]当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
ベスト 804 アンボス引手 155ミリBEST[金物]9日以内出荷
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手サイズ155材質亜鉛取付ねじ木ネジ2×19mm
ベスト 818 フォルメ引手 115ミリBEST[金物]9日以内出荷
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途引戸に使用する引手サイズ115材質亜鉛幅(mm)42全長(mm)115奥行(mm)14取付ねじ木ネジ2×19mm
ベスト 823 グランデ引手 120ミリBEST[金物]9日以内出荷
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途引戸に使用する引手材質亜鉛サイズ120幅(mm)120全長(mm)120奥行(mm)15.5取付ねじ木ネジ2×19mm
ベスト 329 角丸舟底引手 90ミリBEST[金物]9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ90材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)23全長(mm)90奥行(mm)11取付ねじ木ネジ2.7×16mm
ベスト 329 角丸舟底引手 105ミリBEST[金物]9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ105材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)24全長(mm)105奥行(mm)11取付ねじ木ネジ2.7×16mm
ベスト 330S 舟底引手 120ミリBEST[金物]当日出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ120材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)27全長(mm)120色ヘアライン奥行(mm)12.5取付ねじ木ネジ2.7×16mm
ベスト 365 セレナ引手 105ミリBEST[金物]9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ105材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)26全長(mm)105奥行(mm)12.2取付ねじ木ネジ2×19mm
ベスト 355 半回転取手 75ミリBEST[金物](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
ベスト 355 半回転取手 60ミリBEST[金物](1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)60幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
ベスト 360 全回転取手 90ミリBEST[金物]当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)88幅(mm)19奥行(mm)23取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
ベスト 360 全回転取手 65ミリBEST[金物]当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)65幅(mm)15奥行(mm)18.5取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
ベスト 360 全回転取手 105ミリBEST[金物]9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)105幅(mm)24奥行(mm)28.5取付ねじ木ネジ3.5×20mm取手取手
ベスト G989 ドアハンドル 鏡面+木目BEST[金物]9日以内出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル材質ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304全長(mm)450.4ビスピッチ(mm)425幅(mm)30奥行(mm)73.5取付ねじM8ボルト取手取手
ベスト G999 フィーネドアハンドルBEST[金物]9日以内出荷
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドルビスピッチ(mm)430全長(mm)450幅(mm)40色鏡面奥行(mm)62取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm取手取手ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
ベスト G988 ラルクドアハンドルBEST[金物]9日以内出荷
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル全長(mm)443ビスピッチ(mm)425幅(mm)40色鏡面奥行(mm)62取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm取手取手ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
ベスト G976 ハープハンドルBEST[金物]9日以内出荷
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル全長(mm)443ビスピッチ(mm)425幅(mm)40色鏡面奥行(mm)82取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm取手取手ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
560 彫込ボルト ホーニングBEST[金物]当日出荷
用途雨戸、引違い窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
1472 キャッチ錠 黄銅磨きBEST[金物]9日以内出荷
用途欄間窓材質黄銅色黄銅磨き取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1479 面付回転 黄銅磨きBEST[金物]9日以内出荷
用途欄間窓材質黄銅色黄銅磨き取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1591 クレセント 左勝手用 黄銅磨きBEST[金物]予約販売
用途引違い戸材質黄銅鋳物色黄銅磨き勝手左取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm適合扉厚(mm)33~39
1591 クレセント 右勝手用 黄銅磨きBEST[金物]当日出荷
用途引違い戸材質黄銅鋳物色黄銅磨き勝手右取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm適合扉厚(mm)33~39
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498