建具金物 :「とぐるま」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現 材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠 耐荷重(kg)15/個 寸法D(mm)78 寸法W(mm)14.8
1箱(2個)
1,098 税込1,208
欠品中


1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプV型 車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ) 材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム 寸法H(mm)8 耐荷重(kg)20/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)9
1箱(2個)
599 税込659
4日以内出荷

車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現 材質SUS304フレーム 寸法H(mm)6 耐荷重(kg)15/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)9
1箱(2個)
399 税込439
4日以内出荷

車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現 材質SUS304ステンレス枠 寸法H(mm)8 耐荷重(kg)15/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)16
1箱(2個)
609 税込670
4日以内出荷

1パック
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ) 材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム 寸法H(mm)8 耐荷重(kg)20/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)9
1箱(2個)
599 税込659
4日以内出荷

1パック
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプV型 車輪径(Φmm)33 仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現 材質SUS304フレーム 寸法H(mm)6 耐荷重(kg)15/個 寸法D(mm)67 寸法W(mm)9
1箱(2個)
399 税込439
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ACE(エース)SUS重量戸車
アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。 ベアリングは440Cを使用しています。 門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。
材質SUS304(枠・芯棒・車) 仕上ヘアーライン
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング