L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
材質スチール
アズワン品番65-2288-44
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ
幅(mm)36.5
質量(g)378
つる径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2310-09
クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
¥3,840
税込¥4,224
3日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。