建具金物 :「ネジ穴」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:65以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ
幅(mm)36.5
質量(g)378
つる径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2310-09
クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
¥3,840
税込¥4,224
3日以内出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
全長(mm)76
幅(mm)29
厚さ(mm)1.5
穴数7
エスコ品番EA951BS-76
種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
¥815
税込¥897
当日出荷
寸法A(mm)77
寸法B(mm)83
寸法C(mm)35
横(mm)83
アズワン品番64-7966-12
ねじ穴数4
1組(2個)
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA951CJ-202
長さ(mm)64
幅(mm)42
板厚(mm)1.4
ねじ穴数6
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-12
長さ(mm)51
幅(mm)38
板厚(mm)1
ねじ穴数0
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)6
穴数4
アズワン品番65-2284-43
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1セット(2枚)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1セット(2枚)
¥870
税込¥957
翌日出荷
1セット(2枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
長さ(mm)102
幅(mm)102
エスコ品番EA951CT-32
板厚(mm)2
ねじ穴数8
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
長さ(mm)100
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-40
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
エスコ品番EA951CL-25
長さ(mm)64
幅(mm)33
板厚(mm)0.9
ねじ穴数6
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-8
長さ(mm)51
幅(mm)117
板厚(mm)1.8
ねじ穴数6
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。