掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト
寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4
ねじピッチ(mm)82
取付穴径(Φmm)5
アズワン品番65-2288-28
適合扉厚(mm)30~39
バックセット(mm)51
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
鍵違い90通り(防犯機能はございません)
付属品皿タッピンねじ(3.5×20)
材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ)
寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18
アズワン品番65-2288-35
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。