建具金物 :「蝶番 角度調整」の検索結果
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。
最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。
「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。
マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。
取付場所を選ばない
枠(フレーム)がいらない
角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど
セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書
材質アルミ・SUS芯棒
幅(mm)80
厚さ(mm)4・5
色シルバー
質量(g)305
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30
ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16
関連資料(1.7MB) (0.55MB)
取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。