建具金物 :「アトム 鍵」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デッドボルトのストロークは14mm。
キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。
鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに
材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)
仕上クローム
材質(キー)真鍮
材質(リング)真鍮
対応板厚(mm)23~25mm
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼
適合扉厚(mm)28~36
手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別間仕切錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金
仕上WB
適合扉厚(mm)30~40
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質アルミ合金
タイプサムターン
適合扉厚(mm)28~36
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。