建具金物 :「上吊り戸」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/- ベアリング樹脂ベアリング 対応戸厚(mm)20~26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック上部レール AFD-1300
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
2,698 税込2,968
欠品中