建具金物 :「仕切り」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア
シリーズNOMOS
機能間仕切錠用
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用
材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。
用途収納/間仕切折戸用
材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金
種別間仕切錠
仕上WB
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質アルミ合金
タイプレバー
適合扉厚(mm)28~36
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質アルミ合金
タイプレバー
仕上シルバー
適合扉厚(mm)28~36
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ4.5穴
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金
仕上WB
適合扉厚(mm)30~40
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。
材質アルミ押出し材、鋼
色シルバー
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング金属ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。
用途間仕切折戸専用金具
材質亜鉛合金(カップ)6ナイロン(コロ)
色ダークブラウン
材質(本体)66ナイロン、鋼
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。
ねじ穴間隔(mm)300
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質PP
適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用
材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー
ねじ穴間隔(mm)300
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本
適合扉厚(mm)24~42
取手取手
戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、20Kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの走行安定用ガイドスペーサー(上下兼用)。
用途間仕切/収納折戸専用。
材質/仕上66ナイロン/茶色
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。
凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。
取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
用途木製建具用
長さ(mm)2500
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。