引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
色白
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
付属品なべタッピンねじ 4×25 5本
材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。