建具金物 :「木口」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック木口用カバー
HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2 材質ABS
1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2 材質ABS
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック木口カバー
付属品なべドリルねじ3.5×35(1本) 材質ABS 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ 材質POM
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック木口化粧カバー
付属品MF-500(固定プレート)1セット 材質PC
1セット
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
材質POM 対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
1個
149 税込164
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質POM、亜鉛合金、PP ねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールSW-900、SW-910 使用条件パネルの質量:40kg以下 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛けフック
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。 普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。 戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、木口面に取付けてご使用になると便利です。 折戸の取手、床下収納の取手、フックとしてもご使用になれます。
用途主に屋内用。木口付け 材質亜鉛合金 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(2本) クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

アトムリビンテック下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。 付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本 適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ 材質本体:鋼、受部:NBR 仕上本体:クロメート、受部:黒 適合溝幅(mm)6~12 対応戸厚(mm)30以上
1個
579 税込637
欠品中

アトムリビンテックHR引分け用ストッパー
木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。
付属品(+)皿タッピンねじ3×20 材質アルミ押出し材、合成ゴム 仕上アルマイト
1個
719 税込791
当日出荷

アトムリビンテック引戸下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。 付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本) 適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800 材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
569 税込626
欠品中

アトムリビンテックガイドピース
連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。
付属品皿タッピンねじ 4×20 4本 材質 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アトムリビンテック取手・引手
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質ステンレス(SUS304)、鋼 付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用振止2
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。 受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け 付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本) 材質(本体)PBT、(受座)鋼
1個
589 税込648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック注意ステッカー
折戸の開閉時に、折戸連結部に指をはさまないように注意をうながすステッカーです。 折戸連結部の木口面に貼り付けると、外観を損ねません。
1シート(10枚)
489 税込538
5日以内出荷

アトムリビンテック吊り車 SW-750
下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質PA6、亜鉛合金
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アトムリビンテックAFD-2950用スペーサー
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。 付属品皿小ねじ 4×40 1本 材質ABS
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質亜鉛合金 付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本 取手回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックHA 埋込スライドマグネット
物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。 超細型設計(Φ10.5mm)のため、薄板にもご使用になれます。 マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
用途アウトセット扉にご使用ください。 材質本体ケース/ABS 磁力15.7N(1.6kgf)
1箱(200個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング