T型継ぎツバ付きアトムリビンテック5日以内出荷
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(9本)SW-930(誘導板)材質アルミ合金、PA66
L型継ぎツバ付きアトムリビンテック5日以内出荷
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(6本)SW-930(誘導板)材質アルミ合金、PA66
RT戸引手アトムリビンテック4日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)材質ステンレス鋼(SUS304)
マルチソフトクローズユニットアトムリビンテック3日以内出荷
付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
引手付折戸用ロックアトムリビンテック当日出荷
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。
施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金色WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
LW上框戸当リアトムリビンテック当日出荷
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
下部ガイドアトムリビンテック当日出荷
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
AFDシステム 上部吊車アトムリビンテック当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
ソフトクローズ上部ガイドアトムリビンテック10日以内出荷
戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ材質POM、ステンレス鋼色黒
KW戸引手アトムリビンテック当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)付属品皿木ねじ 3.1×16 2本仕上生地ヘアーライン
スムーズステーアトムリビンテック5日以内出荷
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
引手アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
引手アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
大型引手アトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
大型取手アトムリビンテック5日以内出荷
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)取手取手
丸落しアトムリビンテック当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
白木丸引手アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。材質/仕上シデ/生地種類取手寸法D(mm)7寸法T(mm)2.5
白木角引手アトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。材質/仕上シデ/生地種類取手寸法T(mm)2.5
AGRガイドローラーミニタイプ3号アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質6ナイロン色黒推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
スプリング戸当りアトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。
扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
AGRスライドローラーアトムリビンテック(14件のレビュー)当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5色黒材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
ドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
赤ワシマグネット スタンダードタイプアトムリビンテック11日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14寸法L1(mm)60寸法L2(mm)44寸法L3(mm)20.5寸法P(mm)51.5寸法W1(mm)20寸法W2(mm)12.5寸法a(mm)35.5寸法h(mm)2.5付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)色白サイズ大W材質(本体)PE磁力45.1N(4.6kgf)
セットキャップワッシャーアトムリビンテック¥25,980~税込¥28,578~
1箱(2000個)
4日以内出荷から10日以内出荷
適合ねじ(mm)呼び径4~5.1mmの範囲の皿小ねじ・皿タッピンねじ・皿木ねじ
ステンレスWD戸引手アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
上部吊り車 HR-275-Kアトムリビンテック(4件のレビュー)当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本色黒材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)鋼
下がり KP-710アトムリビンテック5日以内出荷
材質亜鉛合金付属品+皿木ねじ(3.1×16)×2本種類引手
折戸用取手 KP-700アトムリビンテック5日以内出荷
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本適合扉厚(mm)24~42取手取手
ウッドアンカーDタイプアトムリビンテック¥4,898~税込¥5,388~
1セット(100個)
5日以内出荷
セットキャップボルト用のナットです。
ツバがあるため、取付け深さを一定にしてご使用になれます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
ウッドアンカーCタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498