建具金物 :「皿ネジ M4」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手取手
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛け兼用引手 AL-140N引手
材質アルミ合金 付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本 種類引手
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼、亜鉛合金 他 付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼、亜鉛合金 他 付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本) 材質ステンレス鋼 適合レールSD-1000-OS
1セット
738 税込812
3日以内出荷

付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本) 材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

アトムリビンテックOS用トリガーねじセット
セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本 材質ステンレス鋼 適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS
1セット(4個)
319 税込351
3日以内出荷

付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 取手取手
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック格納下部ガイド
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本) 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM 仕上
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本) 材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
1セット
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ> 付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 仕上クリアー 取手取手
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ> 付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 取手取手
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックHDシステム 直付上下レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5穴、Φ8皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)