ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。
キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。
キーの抜差し箇所は1箇所です。
マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)
付属品キー3本
仕上WB色
適合扉厚(mm)30~40
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
内外締り
ウエスト
税込¥4,288
¥3,898
全回転取手
SUGICO(スギコ)
税込¥1,758
¥1,598
フランス落し
アトムリビンテック
税込¥9,348
¥8,498
内外締り
ウエスト
税込¥9,238
¥8,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。