建具金物 :「調整戸車」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。