建具金物 :「M1 小ネジ」の検索結果
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質ステンレス鋼
種類つまみ
仕上生地HL
有効ねじ深さ(mm)10
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質POM、亜鉛合金、PP
ねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールSW-900、SW-910
使用条件パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)30~40
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本
適合扉厚(mm)24~42
取手取手
用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM
仕上黒
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。
付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本
材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM
色本体:黒、シャッター:シルバー
適合パネル厚さ(mm)30~40
パネル幅(mm)1300以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。